Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
9X024200
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
Ripca Shrink tubing 6.4-3.2mm negru 2:1 12m
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9X024200
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.64
Tip
Termocontractabil
Lungime (m)
12
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.64
Tip
Termocontractabil
Lungime (m)
12
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
6.4
Diametrul interior după contracția termică (mm)
3.2
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Nu
Aprobare UL
Da
Marcă
Ripca
Greutate pe bucată (g)
267
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Shrink Tubing
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9X024200
EAN
8712734086398
UBB
500644363847
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSS64B-12