text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca manșon termocontractabil negru 15m HSS24B/15B-15


Cod Articol 0B033559
Culoare negru
Fără halogen Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm) 0.51
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 15
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Fără halogen Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm) 0.51
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 15
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 2.4
Diametrul interior după contracția termică (mm) 1.2
Transparent Nu
Imprimabil Nu
Cu adeziv interior Nu
Aprobare UL Da
Marcă Ripca
Codul mărfurilor
Type Shrink Tubing

Numerele articolelor

Cod Articol 0B033559
EAN 8712734086367
UBB 500644362021
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSS24B.15B-15
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.