text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Wera 780 C C/1-SX1/4X35


Adaptor for square to hexagon. Suitable for the take-up of bits with ¼" hex head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Drive: 1/2" square socket.

Cod Articol 9U473525
Lungime (mm) 35
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Tipul de pe partea sculei Hexagonal (feminin)
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 35
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Tipul de pe partea sculei Hexagonal (feminin)
Tip pe partea de priză Pătrat (feminin)
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 1/4 inch
Testat VDE Nu
Marcă Wera

Descriere

Adaptor for square to hexagon. Suitable for the take-up of bits with ¼" hex head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Drive: 1/2" square socket.

Numerele articolelor

Cod Articol 9U473525
EAN 4013288113474
UBB 500643186819
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05344513001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.