Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
2M501397
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
Promat Threading Tap M5x0.8 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 70mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
2M501397
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
4.9
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Threading Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2M501397
EAN
4015448534211
UBB
500581438552
UNSPSC
31161708
Nr. articol producător
4000867612