text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Priză de impact Bahco K7801M 10 mm


To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Cod Articol L7046.100.001
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (m) 38
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Pentru șurubelniță cu impact Da
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (m) 38
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 80
Codul mărfurilor

Descriere

To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Numerele articolelor

Cod Articol L7046.100.001
EAN 7314151778576
UBB 203122084148
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător K7801M-10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.