text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Burghiu pentru beton Orange 4S 8 x 160mm


Immediate centring tip prevents skidding on smooth surfaces.Size range 5 mm to 32 mm.Optimised 4 x 90° symmetry makes all 4 carbide cutting edges work evenly and at the same time.To withstand wear the drills are made of high-alloy steel produced with optimised hardening temperature.For masonry, reinforced concrete, natural stone, artificial stone.Specially designed head geometry for better centre drilling, faster drilling progress, precise drilling hole.Fits directly into all hammer drilling machines with SDS-plus and HILTI TE-C drive

Cod Articol 2G424648
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 100
Numărul de lame de tăiere 4
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 160
Diametrul burghiului (mm) 8
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 100
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HM
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Bahco
Codul mărfurilor
Type Drill Bit

Descriere

Immediate centring tip prevents skidding on smooth surfaces.Size range 5 mm to 32 mm.Optimised 4 x 90° symmetry makes all 4 carbide cutting edges work evenly and at the same time.To withstand wear the drills are made of high-alloy steel produced with optimised hardening temperature.For masonry, reinforced concrete, natural stone, artificial stone.Specially designed head geometry for better centre drilling, faster drilling progress, precise drilling hole.Fits directly into all hammer drilling machines with SDS-plus and HILTI TE-C drive

Numerele articolelor

Cod Articol 2G424648
EAN 7314150386284
UBB 500702457465
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 4651-8-160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.