text.skipToContent text.skipToNavigation

Mufa de impact Bahco K7806M 22 mm

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 22
Lungime (mm) 78
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 22
Lungime (mm) 78
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 14.2
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 330
Codul mărfurilor
Type Impact Socket

Descriere

To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.T = depth of female hexagon.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

Numerele articolelor

Cod Articol L7064.220.001
EAN 7314151805975
UBB 203122433535
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător K7806M-22

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.