Polizoare unghiulare
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Polizoare unghiulare
0E128654
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
Milwaukee Unelte de ascuțit AGV 17-125 XE
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0E128654
Consumul nominal de energie (W)
1750
Greutatea mașinii (kg)
2.8
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
2600 - 11000
Marcă
Milwaukee
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Consumul nominal de energie (W)
1750
Greutatea mașinii (kg)
2.8
Inserția sculei
M14
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
2600 - 11000
Marcă
Milwaukee
Greutate pe bucată (g)
3798
Codul mărfurilor
Vedere
Model
AGV 17-125 XE
Type
Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0E128654
EAN
4002395243983
UBB
500513547314
UNSPSC
27111905
Nr. articol producător
4933432230