text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Milwaukee Cordless Lumina zona M18 AL-0


Cod Articol 3W543583
Culoarea carcasei Alte
Tipul de tensiune DC
Cu senzor de mișcare Nu
Cu variator Nu
Reglabilă Nu
Cu întrerupător Nu
Cu senzor de lumină Nu
Ambalat la 1

Specificații

Culoarea carcasei Alte
Tipul de tensiune DC
Cu senzor de mișcare Nu
Cu variator Nu
Reglabilă Nu
Cu întrerupător Nu
Cu senzor de lumină Nu
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Cu indicator de prezență Nu
Cu reflector Nu
Proporție directă/indirectă controlabilă separat Nu
Conexiune electrică cu sistem de conectare Nu
Tensiune nominală (V) 18 - 18
Cu sursă de lumină Da
Cu mecanism de comandă Nu
Potrivit pentru locul de muncă în conformitate cu EN 12464-1 Da
Capete de iluminat flexibile Da
Cu lumină de lectură separată Nu
Temperatura de culoare (K) 4000 - 4000
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 1500
Suport IFTTT disponibil Nu
Siguranță fotobiologică în conformitate cu EN 62471 RG2
Dimming 0-10 V Nu
Dimming 1-10 V Nu
Dimming DALI Nu
Dimming DMX Nu
Potențiometru de reglaj (integrat) Nu
Dimming LineSwitch Nu
Sistem de reglare a intensității luminoase propriu al producătorului Nu
Dimming cu modulare a tensiunii de rețea Nu
Decuplare fază de atenuare Nu
Faza de reducere a intensității luminoase Nu
Dimming programabil Nu
Dimming RF Nu
Dimming Reducerea undei sinusoidale Nu
Dimming Touch and Dim Nu
Dimming Zigbee Nu
Dimming cu buton de apăsare Nu
Fără funcție de atenuare Da
Dimming DSI Nu
Compatibil cu Apple HomeKit Nu
Compatibil cu Google Assistant Nu
Compatibil cu Amazon Alexa Nu
Aparat de comandă interschimbabil Nu
Marcă Milwaukee
Greutate pe bucată (g) 1800
Codul mărfurilor
Type LED Area Light

Numerele articolelor

Cod Articol 3W543583
EAN 4002395380534
UBB 500513657378
UNSPSC 27112800
Nr. articol producător 4932430392
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.