Produse SDS MAX
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
Produse SDS MAX
9K976290
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
Milwaukee Burghiu de extracție a prafului 32 x 600
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9K976290
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
SDS-max
Lungime de tăiere (mm)
400
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
600
Diametrul burghiului (mm)
32
Sistem de fixare
SDS-max
Lungime de tăiere (mm)
400
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Nu
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
Alte
Forma tijei
Alte
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Nu
Cu blocare rapidă
Nu
Marcă
Milwaukee
Greutate pe bucată (g)
499
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9K976290
EAN
4058546002633
UBB
500654629004
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
4932459297