text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Manșoane terminale Knipex 97 99 359

Cod Articol 8N021128
Culoare Yellow
Lungimea manșonului (mm) 18
Izolat Da
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Tip de construcție Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²) 25

Specificații

Culoare Yellow
Lungimea manșonului (mm) 18
Izolat Da
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Tip de construcție Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²) 25
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Cu indicator de identificare Nu
Material izolator Polipropilenă (PP)
Dimensiunea AWG 4
Marcă Knipex
Greutate pe bucată (g) 13
Codul mărfurilor
Type Wire End Ferrule

Numerele articolelor

Cod Articol 8N021128
EAN 4003773076605
UBB 500641814933
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 97 99 359
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.