text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC EXT CIRCLIP 49 4911A 0 140MM


Clește de precizie pentru inele circulare robust în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare în comparație cu vârfurile întoarse. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. cu protecție la supraexpansiune. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Arc de deschidere intern, protejat și captiv. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. Stilul subțire al capului permite utilizarea în zone restrânse. DIN 5254 A, fălci drepte. - Dimensiunea arborelui: Ø 3 - 10mm- Vârfuri (diametru): 0.9mm

Cod Articol K1049.110.000
Design Drept
Izolat Da
Lungime (mm) 140
Domeniul de calibrare (mm) 3 - 10
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Drept
Izolat Da
Lungime (mm) 140
Domeniul de calibrare (mm) 3 - 10
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Vârfuri interschimbabile Da
Marcă Knipex
Greutate pe bucată (g) 105
Codul mărfurilor
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Descriere

Clește de precizie pentru inele circulare robust în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare în comparație cu vârfurile întoarse. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. cu protecție la supraexpansiune. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Arc de deschidere intern, protejat și captiv. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. Stilul subțire al capului permite utilizarea în zone restrânse. DIN 5254 A, fălci drepte. - Dimensiunea arborelui: Ø 3 - 10mm- Vârfuri (diametru): 0.9mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1049.110.000
EAN 4003773048718
UBB 500501357684
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 49 11 A0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.