text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOS.PLIER26 2617-200MMSTRAIGHT


Clește de tăiat lateral Snipe Nose Jumătate rotund, cu fălci lungi, conice. vârfuri de precizie elastice, tolerante la distorsiuni. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. fălci drepte. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.2mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea maxilarului (L3): 73.0mm- Lățimea capului (W3): 18mm- testat VDE: da

Cod Articol K1026.710.200
Izolat Da
Formă Drept
Cu tăietor de sârmă Da
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Cu tăietor de sârmă Da
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Da
Material Oțel
Design de prindere 2-componente
Capacul mânerului Alte
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Da
Testat VDE Da
Marcă Knipex
Greutate pe bucată (g) 215
Codul mărfurilor
Type VDE Stork Beak Pliers

Descriere

Clește de tăiat lateral Snipe Nose Jumătate rotund, cu fălci lungi, conice. vârfuri de precizie elastice, tolerante la distorsiuni. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. fălci drepte. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.2mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea maxilarului (L3): 73.0mm- Lățimea capului (W3): 18mm- testat VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1026.710.200
EAN 4003773016069
UBB 419100384587
UNSPSC 27112148
Nr. articol producător 26 17 200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.