Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
0M131624
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
Gedore TF-K5 Torque Spanner 1/4" 5Nm 150.5mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0M131624
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
327
Lungime totală (mm)
223
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
327
Lungime totală (mm)
223
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Nu
Moment de strângere (Nm)
1
Lățimea capului (mm)
35
Variabilă de corecție consistentă
Da
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
0.025
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.025
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Codul mărfurilor
Vedere
Model
TF-K5
Type
Torque Spanner
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0M131624
EAN
4010886965559
UBB
500573767208
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
3288226