text.skipToContent text.skipToNavigation

Freză Bahco HSS-R Orange 5.50


Size 1 mm up to 4 mm, two drills in each tube.Rolled flute with high elasticity and a low risk of breakage due to manufacturing process.Oxide coating reduces wear still with good and rapid chip removal.Drill bits have a cylindrical shank and designed for use in drill stands and drill drivers.High-speed steel (HSS) drill for drilling in bronze, brass, carbon steel, cast iron and alloy steel.Manufactured to DIN 338

Cod Articol 8K743014
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 5.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul burghiului (mm) 5.5
Diametrul arborelui (mm) 5.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Bahco
Codul mărfurilor
Type Drill Bit

Descriere

Size 1 mm up to 4 mm, two drills in each tube.Rolled flute with high elasticity and a low risk of breakage due to manufacturing process.Oxide coating reduces wear still with good and rapid chip removal.Drill bits have a cylindrical shank and designed for use in drill stands and drill drivers.High-speed steel (HSS) drill for drilling in bronze, brass, carbon steel, cast iron and alloy steel.Manufactured to DIN 338

Numerele articolelor

Cod Articol 8K743014
EAN 7314150394326
UBB 500702505636
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 4415-5.50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.