text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Fischer ea-st 12 instrument de reglare


Cod Articol 504585FIS
Material Oțel
Cu protecție pentru mână Nu
Dimensiunea știftului (mm) 12
Marcă Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Potrivit pentru EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6
Greutate pe bucată (g) 220
Ambalat la 20
Exclusiv împachetare

Specificații

Material Oțel
Cu protecție pentru mână Nu
Dimensiunea știftului (mm) 12
Marcă Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Potrivit pentru EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6
Greutate pe bucată (g) 220
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 504585FIS
EAN 4048962063646
UBB 500616663893
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 504585
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.