text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E M 14X1,00


Cod Articol U0731.140.100
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 11
Lungime de tăiere (mm) 22
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 14
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 11
Lungime de tăiere (mm) 22
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 14
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 9
Filet stângaci Nu
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 70
Codul mărfurilor
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0731.140.100
UBB 240203232915
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.