Bavuratoare
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
Frezare
Bavuratoare
4C093051
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
Dormer Freze rotative P805 Clear P8056.3X3.0
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4C093051
Forma capului
Cilindru cu nas sferic
Lungime totală (mm)
45
Diametrul arborelui (mm)
3
Lungime de lucru (mm)
12.7
Cu arbore
Da
Freză de diametru (mm)
6.3
Forma capului în conformitate cu DIN 8032
WRC
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Forma capului
Cilindru cu nas sferic
Lungime totală (mm)
45
Diametrul arborelui (mm)
3
Lungime de lucru (mm)
12.7
Cu arbore
Da
Freză de diametru (mm)
6.3
Forma capului în conformitate cu DIN 8032
WRC
Marcă
Dormer
Greutate pe bucată (g)
8.4
Codul mărfurilor
Vedere
Model
P805
Type
Rotary Burr
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4C093051
EAN
7320760687529
UBB
500632429659
UNSPSC
23251706
Nr. articol producător
P8056.3X3.0