text.skipToContent
text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.
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
Freze
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
Frezare
Freze
4Y253233
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
Dormer Freze cilindrice C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 8.50mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4Y253233
Lungime totală (mm)
69
Diametrul arborelui (mm)
10
Lungime de lucru (mm)
19
Număr de dinți
4
Material de tăiere
Alte
Cu arbore
Da
Freză de diametru (mm)
8.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
69
Diametrul arborelui (mm)
10
Lungime de lucru (mm)
19
Număr de dinți
4
Material de tăiere
Alte
Cu arbore
Da
Freză de diametru (mm)
8.5
Marcă
Dormer
Codul mărfurilor
Vedere
Type
End Mill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4Y253233
EAN
7320760354858
UBB
500629945253
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
C2478.5