text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie Gedore Vice-grip 7 inch 175mm


Fălci forjate, temperate și formă specială a fălcilor pentru prindere, strângere și menținere sigură, Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, nichelat, Corp al fălcilor din tablă de oțel de înaltă rezistență, Fălci superioare sudate automat - conexiune absolut fermă cu corpul din tablă de oțel, Designul bine conceput al fălcilor garantează un contact în trei pun

Cod Articol G2546.000.175
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 185
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 25
Clește de sudură Nu
Marca Gedore
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 185
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 25
Clește de sudură Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 280
Type Grip Wrench

Descriere

Fălci forjate, temperate și formă specială a fălcilor pentru prindere, strângere și menținere sigură, Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, nichelat, Corp al fălcilor din tablă de oțel de înaltă rezistență, Fălci superioare sudate automat - conexiune absolut fermă cu corpul din tablă de oțel, Designul bine conceput al fălcilor garantează un contact în trei puncte cu toate secțiunile transversale ale materialului, Orificiu filetat sudat în partea inferioară, Nu se lărgește sub cele mai extreme sarcini, Eliberare sigură, Pârghie de eliberare sub presiunea constantă a arcului special, Pârghie de eliberare sub presiunea constantă a arcului special

Numerele articolelor

Cod Articol G2546.000.175
EAN 4010886640661
UBB 240102110279
UNSPSC 27112124
Nr. articol producător 6406620
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.