text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Stahlwille 775 /50


Cod Articol G0656.000.050
Lungime totală (mm) 205
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 1 - 5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.025
Model cu șurubelniță Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 6
Cu scară Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 205
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 1 - 5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.025
Model cu șurubelniță Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 6
Cu scară Da
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 279
Codul mărfurilor
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Numerele articolelor

Cod Articol G0656.000.050
EAN 4018754141647
UBB 500501345713
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 51060050
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.