text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Cheie dinamometrică Stahlwille 755 /10


Cod Articol G0606.000.010
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 318
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Moment de strângere (Nm) 20 - 100
Lățimea capului (mm) 28
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Potrivit pentru prelungire Da
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 318
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Moment de strângere (Nm) 20 - 100
Lățimea capului (mm) 28
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Înălțimea capului (mm) 24
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 634
Codul mărfurilor
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol G0606.000.010
EAN 4018754031627
UBB 203198017659
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 50010010
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.