text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Cheie dinamometrică Stahlwille 730D/10


Cod Articol G0603.700.011
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 467
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Moment de strângere (Nm) 10 - 100
Lățimea capului (mm) 28
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 1
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 467
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Moment de strângere (Nm) 10 - 100
Lățimea capului (mm) 28
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 1
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.2
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Da
Extensie de lungime (mm) 17.5
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Înălțimea capului (mm) 23
Cu scară Da
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 1150
Codul mărfurilor
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol G0603.700.011
EAN 4018754180318
UBB 500504178442
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 96501710
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.