Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
5N588640
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
Cheie dinamometrică Gedore K 3/8 10-50 nm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
5N588640
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
550
Lungime totală (mm)
334
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Cu semnal sonor
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
550
Lungime totală (mm)
334
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['10.000', '50.000']
Lățimea capului (mm)
35
Dimensiunea conexiunii (mm)
10
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.25
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
25.3
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
540
Codul mărfurilor
Vedere
Model
4549-05
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5N588640
EAN
4002805923832
UBB
500632595715
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
1545140