Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
1H551994
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
Cheie dinamometrică Gedore K 1/2 60-300 nm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
1H551994
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1504
Lungime totală (mm)
578
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1504
Lungime totală (mm)
578
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['60.000', '300.000']
Lățimea capului (mm)
46
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
36
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Codul mărfurilor
Vedere
Model
4550-30
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1H551994
EAN
4002805455036
UBB
500632596390
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7601880