text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu Bahco HSS-G Orange 16.00 1P


Size range 0.5 mm to 20 mm.Top angle of 130° with self-centring split-point tip for quick cutting and perfect centring.Drill bits have a cylindrical shank (shank equal to drill bit diameter) and are designed for use in drill stands and drill drivers.High-speed steel (HSS) drill for drilling in bronze, brass, carbon steel, cast iron, alloy steel and stainless-steel.Manufactured to DIN 338 N

Cod Articol 9N519090
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 16
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 120
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 178
Diametrul burghiului (mm) 16
Diametrul arborelui (mm) 16
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 120
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Bahco
Codul mărfurilor
Type Drill Bit

Descriere

Size range 0.5 mm to 20 mm.Top angle of 130° with self-centring split-point tip for quick cutting and perfect centring.Drill bits have a cylindrical shank (shank equal to drill bit diameter) and are designed for use in drill stands and drill drivers.High-speed steel (HSS) drill for drilling in bronze, brass, carbon steel, cast iron, alloy steel and stainless-steel.Manufactured to DIN 338 N

Numerele articolelor

Cod Articol 9N519090
EAN 7314150392155
UBB 500702496646
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 4513-16.00-1P
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.