text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Bosch Jigsaw GST 160BCE+5DLG ACC


Cod Articol B4500.000.115
Cursă (mm) 26
Tensiune (V) 230
Consumul nominal de energie (W) 800
Greutatea mașinii (kg) 2.3
Adâncimea de tăiere în lemn (mm) 160
Rata de cursă fără sarcină (1/min) 800
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 20
Ambalat la 1

Specificații

Cursă (mm) 26
Tensiune (V) 230
Consumul nominal de energie (W) 800
Greutatea mașinii (kg) 2.3
Adâncimea de tăiere în lemn (mm) 160
Rata de cursă fără sarcină (1/min) 800
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 20
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm) 10
Marcă Bosch
Greutate pe bucată (g) 5000
Codul mărfurilor
Model GST 160 BCE
Type Jig Saw

Numerele articolelor

Cod Articol B4500.000.115
EAN 3165140746274
UBB 500620054394
UNSPSC 27111508
Nr. articol producător 0601518000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.