text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill percuție GBH 2-23 REA

Numéro d'article B4350.000.075
Tensiune (V) 230
Consumul nominal de energie (W) 710
Greutatea mașinii (kg) 3.6
Energia maximă a unei singure suflări (J) 3
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm) 13
Diametru de găurire în lemn moale (mm) 32

Spécifications

Tensiune (V) 230
Consumul nominal de energie (W) 710
Greutatea mașinii (kg) 3.6
Energia maximă a unei singure suflări (J) 3
Inserția sculei Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm) 13
Diametru de găurire în lemn moale (mm) 32
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm) 23
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm) 68
Număr maxim de lovituri (1/min) 4400
Greutate pe bucată (g) 2300
Model GBH 2-23 REA
Type Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article B4350.000.075
EAN 3165140435222
UBB 500504035881
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 0611250500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.