Fierăstraie vulpe
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
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie vulpe
0A660552
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
Bosch Cordless Recipro ferăstrău GSA 12 V-14
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0A660552
Tensiunea nominală (V)
12
Viteza cursei fără sarcină (1/min)
3000
Cursă (mm)
14.5
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.2
Cu încărcător de baterii
Nu
Marcă
Bosch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
12
Viteza cursei fără sarcină (1/min)
3000
Cursă (mm)
14.5
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.2
Cu încărcător de baterii
Nu
Marcă
Bosch
Greutate pe bucată (g)
1500
Codul mărfurilor
Vedere
Model
GSA 12V-14
Type
Cordless Sabre Saw
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0A660552
EAN
3165140773232
UBB
500654408805
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
060164L905