Ciocane electrice
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
Scule electrice cu acumulator
Ciocane electrice
8N867094
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
Bosch Cordless Drill percuție GBH 18V-45 C
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8N867094
Tensiunea nominală (V)
18
Lungime (mm)
545
Capacitatea bateriei (Ah)
12
Diametru de găurire în beton (mm)
45
Energia maximă a unei singure suflări (J)
12.5
Inserția sculei
Priză SDS-max
Număr maxim de lovituri (1/min)
2760
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lungime (mm)
545
Capacitatea bateriei (Ah)
12
Diametru de găurire în beton (mm)
45
Energia maximă a unei singure suflări (J)
12.5
Inserția sculei
Priză SDS-max
Număr maxim de lovituri (1/min)
2760
Viteza de rotație în gol (1/min)
305
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
8
Cu încărcător de baterii
Nu
Codul mărfurilor
Vedere
Model
GBH 18V-45 C
Type
Rotary Hammer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8N867094
EAN
3165140915427
UBB
500708201917
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
0611913000