text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Bosch șurubelniță sl 3.5x75


Cod Articol 8G052038
Lungime totală (mm)
Design Drept
Izolat Da
Dimensiune Alte
Greutate 75
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 255
Design Drept
Izolat Da
Dimensiune Alte
Greutate 75
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 75
Lățimea lamei (mm) 3.5
Grosimea lamei (mm) 0.6
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 3.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală Nici unul
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Material lamă Oţel crom-vanadiu
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marcă Bosch
Codul mărfurilor
Type Slot Screwdriver

Numerele articolelor

Cod Articol 8G052038
EAN 4059952512358
UBB 500583442305
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 1600A01TF8
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.