text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco fișier atelier 320 1-320-10-2-0


The shape of the teeth makes the diagonal file especially suitable for soft steel, stainless-steel, light metal alloys and hard plastic.High material removal rate from the specially milled teeth.Shape: edges and surfaces parallel.Surfaces diagonally milled with S-pattern chip breaker teeth, one edge single cut.Type of cut: 2 = second.Industry pack unhandled

Cod Articol S5319.002.250
Formă Alte
Lungime totală (mm) 250
Lungimea lamei (mm) 250
Lățimea lamei (mm) 25
Înălțimea lamei (mm) 5
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Formă Alte
Lungime totală (mm) 250
Lungimea lamei (mm) 250
Lățimea lamei (mm) 25
Înălțimea lamei (mm) 5
Forma de tăiere O singură tăietură
Numărul de tăieturi 2
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 260
Codul mărfurilor
Type Diagonal File

Descriere

The shape of the teeth makes the diagonal file especially suitable for soft steel, stainless-steel, light metal alloys and hard plastic.High material removal rate from the specially milled teeth.Shape: edges and surfaces parallel.Surfaces diagonally milled with S-pattern chip breaker teeth, one edge single cut.Type of cut: 2 = second.Industry pack unhandled

Numerele articolelor

Cod Articol S5319.002.250
EAN 7311518020477
UBB 400135805150
UNSPSC 27111900
Nr. articol producător 1-320-10-2-0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.