text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Bahco Burghiu pentru beton Orange 6-100


Carbide tip ensures high drilling capacity and long-life.High resistance to wear and torsion stresses.Size range 3 mm to 25 mm.Shank of low-alloy, hardened and tempered tool steel.Black-oxidised surface with ground diameter

Cod Articol 6V993856
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 55
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 100
Diametrul burghiului (mm) 6
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 55
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Da
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Da
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 29.9
Codul mărfurilor
Type Drill Bit

Descriere

Carbide tip ensures high drilling capacity and long-life.High resistance to wear and torsion stresses.Size range 3 mm to 25 mm.Shank of low-alloy, hardened and tempered tool steel.Black-oxidised surface with ground diameter

Numerele articolelor

Cod Articol 6V993856
EAN 7314150383016
UBB 500702476010
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 4641-6-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.