Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
G0365
G0365.111.001
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
Ștuț Stahlwille 50a 7/16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
38
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Da
Cu articulație
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
38
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Da
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
9
Lățimea cheii (inch)
7/16 inch
Pentru șurubelniță cu impact
Nu
Testat VDE
Nu
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
58
Codul mărfurilor
Vedere
Model
50 A 7/16
Type
Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0365.111.001
EAN
4018754007851
UBB
203122115587
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
03410028
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare.
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru