FOCAL MEDITECH B.V.
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
Știfturi filetate
55250
55250.060.012
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
Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A4 M6X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Point
Kegel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Durchmesser
M6
Länge
12 mm
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Point
Kegel
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Dimensiuni
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
12
P
1
s
3
t (min.)
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
4168-3
NF
E27-181
NEN
2342
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
DIN
914
Numerele articolelor
Cod Articol
55250.060.012
EAN
8715492338396
UBB
952351269768
UNSPSC
31161518