Chaves impulso
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
Chaves impulso
YLT120ELYO
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
Yokota YLT Chave de impulso de fecho de 1/2“ de secção quadrada 60-100Nm 1/4” PT 5200RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
YLT120ELYO
Pressão máxima de funcionamento (bar)
5.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5200
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
100
Binário de aperto máximo (Nm)
100
Binário de tração ajustável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
5.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5200
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
100
Binário de aperto máximo (Nm)
100
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
12
Volume de ar necessário
516
Marca
Yokota
Peso por peça (g)
1790
Model
YLT
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
YLT120ELYO
EAN
8717981265480
UBB
500619103327
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
YLT120EL