text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota YLT Chave de impulso de fecho 1/4“ Hex Drive 11-25Nm 1/4” PT 6300RPM

Entrega em 3 semanas

Referência YLT70ALYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 5.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6300
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 25
Binário de aperto máximo (Nm) 25
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 5.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6300
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 25
Binário de aperto máximo (Nm) 25
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Volume de ar necessário 360
Marca Yokota
Peso por peça (g) 1010
Código pautal 84671110
Model YLT

Números do artigo

Referência YLT70ALYOK
EAN 8717981265442
UBB 500619104804
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr YLT70AL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.