text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota YLT Chave de impulso de fecho 1/4“ com acionamento hexagonal 5-11.5Nm 1/4” PT 4500RPM


Referência YLT60ALYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 5.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 11.5
Binário de aperto máximo (Nm) 11.5
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 5.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 11.5
Binário de aperto máximo (Nm) 11.5
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 6
Volume de ar necessário 330
Marca Yokota
Peso por peça (g) 950
Código pautal 84671110
Model YLT

Números do artigo

Referência YLT60ALYOK
EAN 8717981265435
UBB 500619104234
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr YLT60AL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.