Chaves impulso
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
Chaves impulso
YLT110ELYO
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
Yokota YLT Chave de impulso de fecho 1/2“ com acionamento quadrado 45-75Nm 1/4” PT 5600RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
YLT110ELYO
Pressão máxima de funcionamento (bar)
5.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5600
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
75
Binário de aperto máximo (Nm)
75
Binário de tração ajustável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
5.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5600
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
75
Binário de aperto máximo (Nm)
75
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
12
Volume de ar necessário
498
Marca
Yokota
Peso por peça (g)
1510
Model
YLT
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
YLT110ELYO
EAN
8717981265503
UBB
500619103087
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
YLT110EL