text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota YLA Chave de impulso sem fecho de 3/8“ de secção quadrada 13-22Nm 1/4” PT 4000RPM


Artikelnummer YLA60EYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 22
Binário de aperto máximo (Nm) 22
Binário de tração ajustável Sim
Verpakt per 1

Specificaties

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 22
Binário de aperto máximo (Nm) 22
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 6
Volume de ar necessário 300
Marca Yokota
Peso por peça (g) 800
Código pautal 84671110

Artikelnummers

Artikelnummer YLA60EYOK
EAN 8717981265169
UBB 500619101834
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer YLA60E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.