text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Yokota 3/4 YX-280SE


Numer artykułu YX-280SEYO
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 38
Binário de aperto máximo (Nm) 38
Pakowane po 1

Specyfikacje

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 38
Binário de aperto máximo (Nm) 38
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Volume de ar necessário 300
Marca Yokota
Peso por peça (g) 1379.7
Código pautal 84671110
Type Impulse Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu YX-280SEYO
EAN 8717981114566
UBB 500619108524
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr YX-280SE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.