Chaves parafusos
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
Chaves parafusos
YD-5AYOK
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
Yokota Chave de fenda reta com mecanismo de 1 martelo 1/4“ hexagonal 15.5Nm 1/8” PT 10000RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
YD-5AYOK
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
10000
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Binário máximo de desaperto (Nm)
15.5
Binário de aperto máximo (Nm)
15.5
Tamanho máximo da rosca (métrica)
6
Marca
Yokota
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
10000
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Binário máximo de desaperto (Nm)
15.5
Binário de aperto máximo (Nm)
15.5
Tamanho máximo da rosca (métrica)
6
Marca
Yokota
Peso por peça (g)
937.125
Código pautal
84671110
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
YD-5AYOK
EAN
8717981106479
UBB
500619097487
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
YD-5A