text.skipToContent text.skipToNavigation

Worktable Jerry B2000xD1000xH800-850mm Worktop melamine frame gray RAU


Estrutura de base em tubo de aço com perfil de 30 x 30 mm com regulação em altura integrada - Escoras transversais na parte superior (à frente e atrás) - Capacidade de carga máxima de 300 kg com carga estática distribuída uniformemente na superfície - Placa de melamina com revestimento direto de resina melamínica em conformidade com a norma DIN 68765, resistência limitada a riscos e impactos - Espessura de 22 mm - Revestimento em pó ecológico em cinzento antracite, RAL 7016 - Entrega desmontada, fácil montagem

Referência 5E449604
Marca Rau
Largura (mm) 2000
Código pautal 94032080
Embalado por 1

Especificações

Marca Rau
Largura (mm) 2000
Código pautal 94032080

Descrição

Estrutura de base em tubo de aço com perfil de 30 x 30 mm com regulação em altura integrada - Escoras transversais na parte superior (à frente e atrás) - Capacidade de carga máxima de 300 kg com carga estática distribuída uniformemente na superfície - Placa de melamina com revestimento direto de resina melamínica em conformidade com a norma DIN 68765, resistência limitada a riscos e impactos - Espessura de 22 mm - Revestimento em pó ecológico em cinzento antracite, RAL 7016 - Entrega desmontada, fácil montagem

Números do artigo

Referência 5E449604
EAN 4040376498175
UBB 500729838648
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 06-500M10-20-51356.716
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.