text.skipToContent text.skipToNavigation

Workbench luminaire 9 W IP20 2 x 1 mm² H05RN-F 2G1,0 HEDI


Položka č. 0T010246
Třída ochrany II
Šířka 90
Typ napětí AC
Vhodný pro napájení svítidel (W) 9 - 9
Typ stojanu/podstavce Šroubovací deska
Index podání barev CRI 80-89
Délka (mm) 95
Ambalat la 1

technické údaje

Třída ochrany II
Šířka 90
Typ napětí AC
Vhodný pro napájení svítidel (W) 9 - 9
Typ stojanu/podstavce Šroubovací deska
Index podání barev CRI 80-89
Délka (mm) 95
Výška/hloubka (mm) 1000
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V) 230 - 230
Stupeň krytí (IP) IP20
Se zdrojem světla Ano
S ovládacím zařízením Ne
Teplota barvy (K) 6500 - 6500
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 750
Značka Hedi
Komoditní kód 94052940

Čísla materiálu

Položka č. 0T010246
EAN 4003644019830
UBB 500573872636
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 4000873386
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.