Lâmpadas
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
Luzes
Lâmpadas
6R984442
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
Work/machinery light silhouette 10 W 960 lm BAUER & BÖCKER
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6R984442
Tipo de tensão
CC
Adequado para a potência da lâmpada (W)
10 - 10
Material da cabeça de luz
Alumínio
Tipo de suporte/base
Ímã adesivo
Comprimento (mm)
750
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tensão nominal (V)
24 - 24
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tipo de tensão
CC
Adequado para a potência da lâmpada (W)
10 - 10
Material da cabeça de luz
Alumínio
Tipo de suporte/base
Ímã adesivo
Comprimento (mm)
750
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tensão nominal (V)
24 - 24
Grau de proteção (IP)
IP65
Com fonte de luz
Sim
Com dispositivo de controlo
Não
Temperatura da cor (K)
2700 - 5500
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
960
Marca
Bauer & böcker
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6R984442
EAN
4260131239366
UBB
500582907639
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
4000873415