Outras luzes
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
Luzes
0C858788
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
Work/machinery light light strip S 6 W 600 lm BAUER & BÖCKER
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0C858788
Largura
40
Tipo de tensão
CC
Adequado para a potência da lâmpada (W)
6 - 6
Material da cabeça de luz
Alumínio
Tipo de suporte/base
Ímã adesivo
Comprimento (mm)
202
Altura/profundidade (mm)
40
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
40
Tipo de tensão
CC
Adequado para a potência da lâmpada (W)
6 - 6
Material da cabeça de luz
Alumínio
Tipo de suporte/base
Ímã adesivo
Comprimento (mm)
202
Altura/profundidade (mm)
40
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tensão nominal (V)
24 - 24
Grau de proteção (IP)
IP67
Com fonte de luz
Sim
Com dispositivo de controlo
Não
Temperatura da cor (K)
5500 - 5500
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
600
Marca
Bauer & böcker
Código pautal
94052940
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0C858788
EAN
4260131238666
UBB
500573621678
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
4000873412