text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate corte de cabo de aço 190MM


Referência 4B195831
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 7
Isolado Não
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 10
Adequado para tranças de fio de aço Não
Cabeça de corte substituível Não
Comprimento total (mm) 190
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 7
Isolado Não
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 10
Adequado para tranças de fio de aço Não
Cabeça de corte substituível Não
Comprimento total (mm) 190
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para condutores de fios finos Não
Adequado para condutores sólidos Não
Adequado para condutores entrançados Não
Design do punho 2 componentes
Com função de decapagem Não
Com proteção contra impactos Não
Mandíbulas de corte substituíveis Não
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Código pautal 82033000
Type Rope Shear

Números do artigo

Referência 4B195831
EAN 4003773080633
UBB 500641733349
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 95 62 190 T BK
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.