Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
0U570560
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
Wire end ferrule box 400-part 0.5–2.5 mm² plastic box KNIPEX
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
0U570560
Extremidades do cabo isoladas
Sim
Terminal de cabo cravado para condutores de cobre
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Extremidades do cabo isoladas
Sim
Terminal de cabo cravado para condutores de cobre
Sim
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Caixas de sortido Caixa dispensadora prática, empilhável e reutilizável. Caixa dispensadora prática e transparente. Tampa rotativa com abertura para retirar os fios individuais. Com terminais de fio isolados por código de cor DIN. Formato: Ø 90 mm, altura 44 mm. 50 terminais de fio para 0,5/2,5 mm² e 100 para 0,75/1/1,5 mm². Conteúdo: 50 x terminais KNIPEX branco 14 mm (50 x 0,5 mm² / AWG 20), 100 x terminais KNIPEX cinzento 14 mm (100 x 0,75 mm² / AWG 18), 100 x terminais KNIPEX vermelho 14 mm (100 x 1 mm² / AWG 17), 100 x terminais KNIPEX preto 14 mm (100 x 1,5 mm² / AWG 15), 50 x terminais KNIPEX azul 14 mm (50 x 2,5 mm² / AWG 13),
Números do artigo
Referência
0U570560
EAN
4003773082453
UBB
500682554422
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
97 99 906