Poeira & ventilação
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
8P160640
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
Wet and dry vacuum cleaner wetCAT 362 IET 2900 W 10000 l/min 247 mbar 62 l CLEANCRAFT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8P160640
Largura
700
Altura
1140
Profundidade
570
Volume do reservatório (l)
62
Comprimento do cabo (m)
8.5
Consumo nominal de energia (W)
2900
Peso da máquina (kg)
21.9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
700
Altura
1140
Profundidade
570
Volume do reservatório (l)
62
Comprimento do cabo (m)
8.5
Consumo nominal de energia (W)
2900
Peso da máquina (kg)
21.9
Controlo da potência de aspiração
Eletrônico
Nível de potência sonora
76
Tensão
220 - 240
Cor básica
Outro
Pressão negativa máxima (mbar)
247
Diâmetro nominal da mangueira de vácuo (mm)
38
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
166.6
Frequência
50/60 Hz
Marca
Cleancraft
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8P160640
EAN
4036351216780
UBB
500583568950
UNSPSC
47121604
Artigo do fabricante nr
7001370