Poeira & ventilação
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
5M515375
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
Wet and dry vacuum cleaner NT 50/2 Me Classic Edition max. 2300 W 2 x 3180 l/min KÄRCHER
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5M515375
Largura
580
Altura
850
Profundidade
510
Volume do reservatório (l)
50
Comprimento do cabo (m)
7.5
Consumo nominal de energia (W)
2300
Peso da máquina (kg)
17.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
580
Altura
850
Profundidade
510
Volume do reservatório (l)
50
Comprimento do cabo (m)
7.5
Consumo nominal de energia (W)
2300
Peso da máquina (kg)
17.5
Controlo da potência de aspiração
Eletrônico
Nível de potência sonora
76
Cor básica
Outro
Pressão negativa máxima (mbar)
225
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
53
Utilização do saco de pó
No
Marca
Kärcher
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5M515375
EAN
4054278070650
UBB
500582501895
UNSPSC
47121604
Artigo do fabricante nr
1.667-030.0